RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264Vacに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲:85-264Vacスタンバイモードに最適化されたPSU(ENERロット6)負荷範囲全体で超高効率動作温度範囲:-40℃→+85℃無負荷時消費電力:40mW(標準)
仕様RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲: 85-264 V ac スタンバイモードに最適化されたPSU (ENERロット6) 負荷範囲全体で超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +85℃ 無負荷時消費電力: 40 mW (標準)。長さ(mm)490幅(mm)56質量(g)60取付方式PCBマウント奥行(mm)40シリーズRAC15-K定格電力(W)15最高温度(℃)85出力電圧(V)12(DC)出力電流(mA)1250入力電流(mA)-効率86%アズワン品番65-7210-50最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)8000出力数1MTBF平均故障間隔(h)>1196×103(25℃)内容量1個