曜日別特売

スクールサウンドボックス

スクールサウンドボックス - 鈴木楽器製作所スクールサウンドボックス - 鈴木楽器製作所スクールサウンドボックス - 鈴木楽器製作所スクールサウンドボックス - 鈴木楽器製作所スクールサウンドボックス - 鈴木楽器製作所スクールサウンドボックス - 鈴木楽器製作所

「ジャジャン」、「ピンポーン」、「キラリーン」など、学校生活の様々なシーンを楽しく演出する効果音ボックス。
盛り上げたい時、メリハリを付けたい時、注目させたい時など、シーン毎に使いやすい効果音を9種類厳選しました。
電池駆動のため手軽に持ち運びができ、使いながら教室内を自由に動いて指導することもできます。
落下防止に市販のネックストラップも装着可能。
授業中の先生のご指導のほか、児童のグループ発表や運動会、レクリエーションなどにもお使いいただけます。

仕様●寸法:W150×D161×H59mm●重量:350g●材質:ABS●電源:6.0V 単3乾電池4本(アルカリ電池推奨)(2次電池(Ni-MH)使用可能)●効果音ボタン:9個●コントロール:ボリューム、電源ON/OFF●備考:単3乾電池別売アズワン品番65-3353-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171278SSB-1
6,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする