曜日別特売

スタークレージー コーンポッパー TP-4型

スタークレージー コーンポッパー TP-4型 - 遠藤商事

バーやレストランでお使いいただけるコンパクトなポップコーンマシーンです。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):343×299×248●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:850W●質量:1.52kg●商品番号:GPT5701●カタログコード:8-0929-1001アズワン品番65-3874-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171296-
19,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする