曜日別特売

ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 2.5 Nm

ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 2.5 Nm - 山洋電気
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:2.5 Nmアズワン品番65-7266-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171454SM2564C20B41
20,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする