曜日別特売

スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒

スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HF、RoHS(2022年10月現在)
塗布用工具
Helawrap保護チューブ
Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。
主な特徴すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能ポリプロピレン(PP)製さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能再使用可能自消性(UL9HB等級)ハロゲンフリー

仕様●入数:1箱(2m入り)●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●色:黒●内径:16mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:2m●シリーズ:Helawrapアズワン品番65-7407-49内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171585161-64204 HWPP16L2-PP-BK
3,710
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする