スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE グレー 1巻 5m入

スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE グレー 1巻 5m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

SBPEFR製品:UL94V2、FMVSS302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)
446-172446-172、;446-178446-178、及び;446-162446-162は、長さ5mの実用的な製品です。
スパイラルラッピングSBPE
SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。この製品は、ケーブルやホースの整理/保護に最適です。スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。
特長と利点:難燃性ポリエチレン(PE)製さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意レトロフィットが可能一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適SBPEFR製品:UL94V2規格の自消性等級

仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●色:グレー●内径:4mm●材質:PE●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1mm●長さ:5m●シリーズ:SBPEアズワン品番65-7373-94内容量1巻(5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171594161-41105 SBPE4D-PE-GY
1,920
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする