曜日別特売

スリムケース W74×H19×D148mm オフホワイト

スリムケース W74×H19×D148mm オフホワイト - OKW (ENCLOSURES)

スリム化された設計と外観を備えた、携帯型プラスチックケースです。
フレームレス設計により、最大4インチ(約10cm)の大型ディスプレイやタッチパネル、小型の電子部品を取り付けることができます。
内部には、PCBやコネクタ等を設置する為の十分なスペースが用意されています。
上カバーは、凹部の無い平面タイプ、メンブレンスイッチ取付に適した凹部(1mm)タイプ、フロントスクリーン取付に適した凹部(1.6mm)タイプの3種類があります。
TPE素材の中間リングは高さを拡張し、IP54の防水シーリング効果をもち、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。
別売のシーリングは、OHAシリーズに取り付けると、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。
別売のフロントスクリーンは、タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。
UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。
使用用途は、計測制御、無線通信、IoT/IIoT、医療および検査、ヘルスケア、オフィス、安全工学、環境技術などです。

仕様●外形サイズ:W74×H19×D148mm●質量:0.068kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6480-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171750B5403207
3,350
3,198
3,518(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする