メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用Coilユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製品の効率特性が向上します。また、TXCoilユニットの場合と同様に、出力電力を1W~3Wの範囲でサポートする小型コイルも用意されています。ワイヤレスパワートランスファー用の受信コイル。フレキシブルシートタイプが使用されます。ハロゲンフリー。用途スマートフォン、携帯電話、携帯端末、DSC、ウェアラブル製品