セーフティライトカーテン

セーフティライトカーテン - SICK

概要一目でわかるあなたの利点新世代のDetec安全ライトカーテンは、危険な場所、入口、危険な場所の保護に最適です。NFCやIO-Linkなどのインテリジェントで最先端の技術により、総合的な診断、迅速な設置、自動化機能の実行が可能になりました。Detec製品ファミリ全体で標準化された接続と互換性のあるアクセサリにより、バリエーションの多様性が低減されています。必要な機能は、ソフトウェアを必要とせずに、適切なM12システムプラグを使用してアクティブにできます。IP65、IP67、IP69Kのエンクロージャ等級に加え、爆発の危険性がある場所向けの製品をご用意。過酷な環境における様々な用途に対応するソリューションをご用意しています。用途広範で革新的な機能により、生産性が向上し、ダウンタイムが短縮されます診断オプション安全性とオートメーションの組み合わせ:IO-Linkにより、コスト効果の高いシステム設計が可能になりますミューティングは、人を区別するための最大限の生産性と安全性を提供します材質も含まれます高可用性:スマートプレゼンス検出により、不要なスイッチオフを防止しますソフトウェアを必要とせずに簡単に試運転と設定を実行できるので、時間とコストを節約できますIP65、IP67、IP69Kのエンクロージャ等級をご用意。さらに、過酷な環境で最大限の信頼性を確保するために、過酷な環境で使用可能なタイプも用意しています。NFC診断及びスマートフォンアプリIO-Link経由の診断と自動化2-信号ミューティングスマートプレゼンス検出ダイナミックな保護フィールド幅ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定分解能の低下:1ビーム又は2ビームIP65、IP67、IP69Kのエンクロージャ等級に加え、爆発の危険性がある場所向けのタイプも用意しています注

仕様●範囲:deTec2 コア●シリーズ:deTec2 Core●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:送信器●PL EN ISO 13849-1:PL c●防護高さ:1800mm●最大保護幅:15m●長さ:1.812m●接続方式:5ピンM12コネクタアズワン品番65-7280-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171847C2C-SA18030A10000
221,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする