セーフティライトカーテン

セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

OmronF3SG-RAは、AdvancedTypeのライトカーテンです。Advancedミューティング機能を備えており、加工物の存在、又は機械やロボットの位置を検出するビームを無効にします。16本のビームで30mmの解像度を備えています。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン/オフ検出用途に最適です。タイプ2、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。取り付け、操作、保守が簡単です。光同期化により、間の同期のための配線が不要になりますエミッタとレシーバ安定した動作と予知保全8言語でのトラブルシューティング直感的でスマートなデザインで、迅速なセットアップを実現していますスマートクリックケーブルコネクタ

仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●ビームの数:16 アズワン品番65-7280-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61171865 F3SG-2RA0350-30
139,000
129,800
142,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする