セーフティライトカーテン

セーフティライトカーテン - オムロンヘルスケア

OmronF3SJ使いやすいタイプのライトカーテンです。14本のビームと25mmの分解能を備えています。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン/オフ検出用途に最適です。タイプ4、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。取り付け、操作、保守が簡単です。取り付けにかかる時間は工数の半分未満になりました信頼性の高い安全ライトカーテンですグローバルサポート

仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:25mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:14アズワン品番65-7283-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171874F3SJ-E0305P25
117,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする