セーフティライトカーテン

セーフティライトカーテン - オムロンヘルスケア

OmronライトカーテンOmronF3SG-REシリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。36本のビームと30mmの分解能のセンダー/レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン/オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ2(PLc)で提供されています。取り付け、操作、保守が簡単です。8言語のオンライントラブルシューティング:安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。また、コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を8言語で確認し、専用のWebサイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。特長と利点保護高さ:750mmねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能すばやいセットアップとトルク補正を実現するスマートクリック1/8回転クイック接続M12ケーブル接続検出距離:0.3→20m簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示シンプルな安全機能-エラーの削減によるTCOの節約わずか4本のシンプルな配線高速応答時間:5ms5ピンM12コネクタ(エミッタ)及び8ピンM12コネクタ(レシーバ)付きケーブルTerminalタイプ認定IP67定格ENISO13849-1:2008TUV認定UL認定CE認証

仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:36●防護高さ:750mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●電源電圧:24 V dc●幅:35mmアズワン品番65-7348-87内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171890F3SG-2RE0750P30
183,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする