曜日別特売

セラミックコンデンサ 564R シリーズ 15pF 3kV dc

セラミックコンデンサ 564R シリーズ 15pF 3kV dc - VISHAY

564Rシリーズセラミックコンデンサ
Vishay564Rシリーズの単層DCセラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他のDC用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。
小型で大きな静電容量低損失高信頼性スズメッキされた銅製のラジアルリード

仕様●静電容量:15pF●電圧:3kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:564R●許容差:±20%●温度特性:U2J (N750)●直径:8.4mm●奥行き:4.6mm●寸法:8.4 (Dia.) x 40.4mm●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7168-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171996564R30GAQ15
300
299
329(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする