曜日別特売

セラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dc

セラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dc - VISHAY

高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器

仕様●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C10DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミック電圧3.5 kVrms, 10kV dc直径(Φmm)54.1高さ(mm)19.8アズワン品番65-7098-15静電容量(nF)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172005715C10DKS20
13,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする