曜日別特売

センサー式ボルテックスミキサー 本体

センサー式ボルテックスミキサー 本体 - Thermo Fisher Scientific

赤外線センサーが物体を感知し、自動的に運転を開始
強い力でチューブを押し付ける必要なし
堅牢で化学薬品耐性に優れた亜鉛合金製ボディ
3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えない
標準ミキシングカップが付属
チューブやマイクロプレートが固定できるフォームアタッチメント(別売り)

仕様●回転数:0-3000rpm(フォームアタッチメント使用時/800rpm)●駆動径:4.5mm●材質:●▼本体:亜鉛合金ポリマー●▼ミキシングカップ:SEBS●▼フォームアタッチメント:ポリエチレン●サイズ:180×220×70Hmm●重量:2.4kg●電源:100-240V、50/60Hz●認証/準拠防水規格:IP42●付属品:標準ミキシングカップアズワン品番65-4343-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172249FB15013
74,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする