曜日別特売

センサ取り付け & 固定取り付けブラケット 保護カバー BNI M12

センサ取り付け & 固定取り付けブラケット 保護カバー BNI M12 - BALLUFF
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:BNI M12●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01アズワン品番65-7269-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172267BAM01C2
200
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする