EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。
本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。
別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要
充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。
有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。
収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,850/税込¥2,035 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~