チェコ製 ガラス爪磨き ピンク 9cm 両面

チェコ製 ガラス爪磨き ピンク 9cm 両面 - BISONチェコ製 ガラス爪磨き ピンク 9cm 両面 - BISONチェコ製 ガラス爪磨き ピンク 9cm 両面 - BISONチェコ製 ガラス爪磨き ピンク 9cm 両面 - BISON

通常ガラスの数倍の強化ガラスを使用。
爪への当たりが優しく、非常に滑らかに仕上がります。
洗って何度も使えるので清潔かつ衛生的。

仕様●サイズ:長さ/約90mm 幅/約15mm 厚さ/約2mm●材質:ヤスリ部/特殊強化ガラス●粗目&仕上げの両面●専用ケース付きアズワン品番65-3909-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172985BSF-01
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする