曜日別特売

テーパ付ピンゲージ 10.00/9.97mm

テーパ付ピンゲージ 10.00/9.97mm - アイゼン

通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ
止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます
有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています
ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています

仕様●呼び寸法:10.00/9.97mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上アズワン品番65-4158-45内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173238ETP10.00/9.97
24,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする