エスコ
テープディスペンサー ハンドル付
梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。
切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。
OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様
●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付
アズワン品番
65-5659-79
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61173247
EA944N-61
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください