蝶プラ工業
どこでもロールカッター ホワイト
トイレットペーパーをおしゃれに使えます。
仕様
●製品サイズ:135×126×147Hmm●材質:スチロール樹脂
色
ホワイト
アズワン品番
65-5604-54
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61173588
421878
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください