ナットプレート W60×H16.2×D36mm ブラック 2個入

ナットプレート W60×H16.2×D36mm ブラック 2個入 - 摂津金属工業

キャビネットラックRKCシリーズ等に、フロアレベラーRAFLシリーズ等を取り付ける場合に必要な金具です。
ラックへの取り付けには付属のM5のねじを使用します。
M16のねじ穴にフロアレベラーやスイングスタビライザーを取り付けできます。※2020年4月以降製造の新型ラックシリーズに使用できます。(2020年3月以前の製造品には使用不可)

仕様●外形サイズ:W60×H16.2×D36mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-92内容量1式(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173737RAFL-M16NP
2,750
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥940/税込¥1,034
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする