超小型軽量(胸ポケットに簡単装着)
装着方法は本体付属の安全ピンと磁石プレート
簡単操作(ボタンワンタッチで録画開始/停止)
映像・音声を内部メモリーに記録。内蔵64GBメモリの保存できる記録時間は約30~200時間(環境により異なります)
録画時間連続(フル充電時):8時間
録画した映像はUSBケーブルでパソコンに接続して簡単再生
仕様●記録モード:常時録画方式●解像度:FULL HD 1080P (1920×1080)●フレームレート:25fps●レンズ:2.35mm F=2.2 固定焦点●撮影画角:水平/約100度、垂直/約65度、対角/約110度●記録モード:常時録画方式 (自動上書機能付)●バッテリー●▼1,450mAh リチウムイオンポリマー電池●▼充電時間:約3時間●▼連続動作時間:約8時間●※使用環境により連続録画時間は異なります●ファイル形式:mp4(1ファイル 10分)●ファイルサイズ:1ファイル 約10分●映像出力 (再生):パソコン (USB Type-C)●マイク:内蔵●消費電力:130~150mAh●動作温度:0~55℃●保存温度:-20~60℃●メモリー:64GB (内蔵)●本体サイズ:約82×30×15mm●本体重量:約50g●※仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-5552-90内容量1台