バーキンタ 短柄ブラシ ハード

バーキンタ 短柄ブラシ ハード - バーテックバーキンタ 短柄ブラシ ハード - バーテック

広い箇所の清掃に使いやすい柄付きブラシ
ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン
ブラシ幅が70mmと広いため、まな板やバット、ばんじゅう(番重)などの広い箇所の清掃におすすめです。
ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適
指がフィットする柄の構造により、握りやすい。
吊り下げ保管ができます。

仕様●長さ:275mm●幅:70mm●毛丈:40mm●重量:250g●毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)●ブラシ台:PP(ポリプロピレン)●線型:Φ0.6(鉄成分入り)●毛色:灰●耐熱温度:ブラシ部/134℃、ブラシ台/120℃アズワン品番65-6909-18繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173965BK-TBH
6,100
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする