曜日別特売

バイオエスペランサ(R)めぐり美Pタイプ

バイオエスペランサ(R)めぐり美Pタイプ - 山本化学工業バイオエスペランサ(R)めぐり美Pタイプ - 山本化学工業

健康増進機器認定を受けた「めぐり美Pタイプ」(認定番号0001-3)は、常温赤外線を放射するバイオエスペランサ(R)素材を100%使用した正三角形のハンディータイプの商品。
世界に認められたヤマモト素材の柔軟性で心地よくカラダにフィットします。
カラダの気になるところに当てて、じんわり保温。
付属の専用カバーに入れることで、ウェストに巻くことでお腹、背中に当て続けることもでき、肩に斜めにかけることで胸や背中にも当てることができます。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質●▼本体:ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●▼専用カバー:ナイロン●専用カバー付き●健康増進機器●寸法:一辺約14cm●厚み:約8mm●箱サイズ:W205×D190×H28mmアズワン品番65-5686-37内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174026BE-MBP1
30,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする