曜日別特売

バイオエスペランサ(R)めぐり美アイウェア

バイオエスペランサ(R)めぐり美アイウェア - 山本化学工業バイオエスペランサ(R)めぐり美アイウェア - 山本化学工業

健康増進機器認定を受けた「めぐり美アイウェア」(認定番号0001-9)は、常温赤外線を放射するバイオエスペランサ(R)素材を100%使用し、目を酷使しやすいシチュエーションで装着できる商品として登場。
世界に認められたヤマモト素材の柔軟性と常温赤外線のほっこりした温かさが心地よく目もとを包んでくれます。
目もとは水分量が少なくエイジングサインが気になる場所なので日々のセルフメンテナンスが重要です。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●健康増進機器●寸法:全長約690mm●箱サイズ:W130×D130×H67mmアズワン品番65-5686-38内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174035BE-MBEW1
29,500
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする