曜日別特売

バイオエスペランサ(R)めぐり美アイマスク

バイオエスペランサ(R)めぐり美アイマスク - 山本化学工業バイオエスペランサ(R)めぐり美アイマスク - 山本化学工業

健康増進機器認定を受けた「めぐり美アイマスク」(認定番号0001-20)は、常温赤外線を放射するバイオエスペランサ(R)素材を本体からバンドまで、100%使用したアイマスクです。
常温赤外線があなたの目もとをやさしく包み込み、毎日の睡眠を心地よくサポートします。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●健康増進機器●寸法:全長約760mm●箱サイズ:W170×D130×H77mmアズワン品番65-5686-39内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174044BE-MBEM1
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする