バイオエスペランサ(R)万能バンド

バイオエスペランサ(R)万能バンド - 山本化学工業バイオエスペランサ(R)万能バンド - 山本化学工業

日常生活や運動時に体を効率的にサポートするQOL(QualityofLofe)改善ツール「バイオエスペランサ(R)万能バンド」。
運動やストレッチの権威である大山良徳先生(大阪大学名誉教授医学博士)監修。
巻いたり、伸ばしたり、固定するなど様々なシーンでご利用できます。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:【本体】ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●専用袋付き●寸法:約100cm×5cm●厚み:約5mm●箱サイズ:W205×D190×H28mmアズワン品番65-5686-70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174069BE-VB1
70,000
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする