バイオコースター 1箱 10個入

バイオコースター 1箱 10個入 - 山本化学工業

常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用したコースターです。
常温赤外線が水の分子を分解し、なめらかなテクスチャーへと導きます。
飲み物以外にも、化粧水や洗顔料など、水分を多く含むものを上に置いてお使いください。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:【本体】ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●寸法:一辺約8.8cmアズワン品番65-5686-89内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174078BR-CT1
20,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする