曜日別特売

バスステップ

バスステップ - Aron(アロン化成)バスステップ - Aron(アロン化成)

浴槽内での立ち上がりをラクにしたい方や出入りする際の踏み台として
お年寄りでも取り扱いやすい軽量タイプ。介助負担の軽減にも
プラスチック製軽量タイプ
吸着しやすさと滑りにくさが、さらにUP
使用後の負担を軽減
便利な目盛り付の高さ調節機能

仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅41×奥行29×高さ18.5cm●重量:約1.7kg●材質:本体・天面板/PP、天面板固定ノブ/ABS、吸盤/エチレンプロピレンゴム●色調:本体/ホワイト、天面板/レッド●CCTA95 093327/093303●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。アズワン品番65-5678-64内容量1個
注意
●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174769535-110
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする