ハナローブ 1双入

ハナローブ 1双入 - ハナキゴム

中・低濃度の酸・アルカリ等、広範囲の一般化学薬品を取扱う化学防護用手袋です。
耐久性に優れています。
作業性も良好です。
食品衛生法適合品です。
RoHS規制物質不使用(2022年9月現在)
JIST8116適合品

仕様●仕様:曲指型・厚手・ハトメつき・ゴム紐なし●色:緑●滑り止め:有り●袖口巻上:有り●全長:370mm●厚さ:1.5mm●カフ部折り長さ:170mm●掌部の幅:120mmアズワン品番65-6901-38内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174839H-40
6,400
6,088
6,697(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする