パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 330Ω 1%

パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 330Ω 1% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

MPT抵抗器シリーズは、T0220及びTO247パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で5モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型TO220及びTO247取り付けが簡単絶縁成形ケース無誘導高出力-適切なヒートシンクに取り付けると、TO220→50W適切なヒートシンクに取り付けると、TO247~100Wです

仕様●抵抗:330Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7152-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175356MPT35C330RF
1,990
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする