曜日別特売

ハンディホモジナイザー 150 本体

ハンディホモジナイザー 150 本体 - Thermo Fisher Scientific

軽量でパワフル!手軽に使えるハンディホモジナイザー
クロスコンタミネーションリスクのないディスポジェネレーター。容易に着脱でき、メンテナンスもラクラク
ジェネレーターは硬組織にも対応できる丈夫さで、数回の再使用が可能(化学滅菌、オートクレーブ可)
手持ち、スタンド両用。スタンド用クランプは最大20mmのロッドに取り付け可能

仕様●処理量:250μL-30mL●回転数:5000-35000rpm●出力:最大125W●騒音レベル:72db以下●サイズ:●▼本体:Φ64×229Hmm●▼プローブ:Φ7×110mm●重量:466g●プローブ材質:●▼アウターチューブ:ポリカーボネート●▼インナーシャフト:ポリエーテルイミド●電源:115V、50/60Hz●認証/準拠:CE●付属品:スタンド用クランプ、ツールキット、ディスポーザブルジェネレータープローブ×2、プローブアダプターアズワン品番65-4344-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117547815-340-167
200,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする