ハンドウォーター アルピュア75 充填タイプ 800mL 24本入

ハンドウォーター アルピュア75 充填タイプ 800mL 24本入 - DAITO

エタノール濃度75%で保湿成分配合の手指洗浄液
充填タイプ

仕様●製品サイズ:90×130×305mm(ポンプ開封後)●容量:800mL●成分:エタノール(75%)、水、アロエベラ葉エキス●化粧品アズワン品番65-5673-31繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175514HW-800
34,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする