日本製紙クレシア
ハンドタオル バリューソフト200 35パック
やわらかな肌触り(てにやさしい)
環境にやさしい(リサイクルパルプ配合)
食品に触れても安全な素材(蛍光染料不使用)
高い吸収力とスピード(2枚重ね)
仕様
●枚数:2枚重ね200組(400枚)●ケース入り数:35パック●シートサイズ:218mm×230mm●素材:パルプ+紙パックリサイクルパルプ
アズワン品番
65-5716-43
内容量
1ケース(35パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61175548
37770
¥
10,640
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください