曜日別特売

ファンセット W662×H48×D1053mm ホワイトグレイ

ファンセット W662×H48×D1053mm ホワイトグレイ - 摂津金属工業

SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。
ベンチレーション天板の下側に取り付けます。
ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。

仕様●外形サイズ:W662×H48×D1053mm●質量:5.7kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6429-89内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175749SSO-F12-80C0WG
17,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,720/税込¥4,092
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする