ファンプレートカバー 120mm角ファン穴用 W122.9×H1×D122.9mm ブラック

ファンプレートカバー 120mm角ファン穴用 W122.9×H1×D122.9mm ブラック - 摂津金属工業

ファンプレート等の、ファンモーターを取り付けない箇所の開口部をふさぐカバーです。
工具を使わず、リベットで簡単に取り付けできます。
UL94V-0適合の難燃性素材(ポリカーボネート)を使用しています。

仕様●外形サイズ:W122.9×H1×D122.9mm●質量:0.02kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6457-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175767RAFM-120APB
520
519
571(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥940/税込¥1,034
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする