Thermo Scientific
フィルターチップ ART 10F LR 滅菌済 1箱 96チップ×10ラック入
2139Fの液切れの良いローリテンションタイプになります
仕様
●容量:10μL●マイクロポイント●ローリテンションタイプ●▼LR(ローリテンション)は、液切れの良いタイプです。●ラックタイプ:ノーマル●▼ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。●フィルター●全長(mm):58.8●滅菌済●※目盛り付き:10μL●入数:96チップ×10ラック
アズワン品番
65-5636-49
内容量
1箱(10ラック×96本)
注意
●※目盛り付き:10μL
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61175837
2139F-05
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください