フィルムコンデンサ 1 kV dc 270 V ac 33nF ±5% 1袋 5個入

フィルムコンデンサ 1 kV dc 270 V ac 33nF ±5% 1袋 5個入 - 日本ケミコン

共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。
メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(HACDシリーズ)
独自の円筒状構造のため、性能が優れております通電時の発音が微小(静音対応)

仕様●静電容量:33nF●電圧:1 kV dc, 270 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:12.5mm●長さ:17.7mm●奥行き:9.6mm●高さ:10mm●寸法:17.7 x 9.6 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7182-82内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175855FHACD102V333J0LGZ0
2,980
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする