曜日別特売

フィルムコンデンサ 1.1kV dc 3μF ±10% 1袋 300個入

フィルムコンデンサ 1.1kV dc 3μF ±10% 1袋 300個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●静電容量:3μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-93内容量1袋(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175907EZPV1B305LTB
189,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする