曜日別特売

フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±5% 1袋 10個入

フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±5% 1袋 10個入 - 日精電機[制御機器]

0.01→1.0μFの標準化された5.0mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。ミニチュアサイズ汎用用途向けECQVの代替

仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:6.5mm●高さ:10mm●寸法:7.3 x 6.5 x 10mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7119-94内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175934MMT0100J10500000000
4,750
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする