曜日別特売

フィルムコンデンサ 400V dc 1μF ±5% 1袋 5個入

フィルムコンデンサ 400V dc 1μF ±5% 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400V
メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造耐火性エポキシプラスチックコーティング低損失優れた周波数特性主な用途:高周波数、高電流回路

仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:25mm●長さ:28mm●奥行き:15mm●高さ:22mm●寸法:28 x 15 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-57内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176065ECWF4105JB
1,550
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする