曜日別特売

フィルムコンデンサ 400V dc 220nF ±10% 1袋 10個入

フィルムコンデンサ 400V dc 220nF ±10% 1袋 10個入 - 日精電機[制御機器]

MMCタイプの小さいバージョン。自己修復性能により高い信頼性を実現。最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。ミニチュアサイズ汎用用途向け

仕様●静電容量:220nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:10mm●長さ:12.5mm●奥行き:5.8mm●高さ:10.5mm●寸法:12.5 x 5.8 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7021-76内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176074MMX0400K22400000000
2,170
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする