曜日別特売

フィルムコンデンサ 630V dc 10nF ±5% 1袋 500個入

フィルムコンデンサ 630V dc 10nF ±5% 1袋 500個入 - Panasonic(パナソニック)

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ
難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。
リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。
用途
ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。

仕様●静電容量:10nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7005-28内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176214ECQE6103JF
21,200
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする