フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% 1箱 50個入

フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% 1箱 50個入 - Panasonic(パナソニック)

MKPEZPEシリーズ
パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。
低損失低ESR高い信頼性長寿命スズめっきワイヤ端子DC電圧用に設計。
用途
DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。

仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:20.3 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:56mm●寸法:57.5 x 35 x 56mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-7016-26内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176284EZPE80606MTA
164,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする