曜日別特売

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 10個入

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 10個入 - 東芝

ToshibaTLP2363フォトカプラは、高出力発光ダイオードと高ゲインの高速光検出器を結合した構成になっています。主にファクトリオートメーション及び測定機器で使用されています。動作温度:-40→125℃供給電圧:2.7→5.5V

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7238-54内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176589TLP2363(E(O
3,920
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする