フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 3000個入

フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 3000個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1104●寸法:3 x 1 x 2.02mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:400nm●シリーズ:WL-STSWアズワン品番65-7245-20内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611767041541141NAA570
134,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする