曜日別特売

フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1袋 25個入

フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1袋 25個入 - WURTH ELEKTRONIK

高感度高速な応答時間IR及び可視エミッタに最適自動装着機に対応高い信頼性標準PLCC2パッケージ用途光センサ位置センサカウンタミニチュアスイッチエンコーダフォトインタラプタ

仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:3528●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:400nm●高さ:1.9mmアズワン品番65-7244-45内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611767201541411NBA210
1,890
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする