SICK
ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M5 センサ
TerminalandAlignmentブラケット。M5センサと併用しますプラスチック(PA6)製です注
仕様
●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M5 センサ●応用例:丸形センサ、ハウジング径 5 mm 、固定ストップなし●シリーズ:BEF●材質:プラスチック
アズワン品番
65-7315-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61176896
BEF-KH-M05
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください