曜日別特売

ブラッシングスプレー

ブラッシングスプレー - エスコブラッシングスプレー - エスコブラッシングスプレー - エスコブラッシングスプレー - エスコブラッシングスプレー - エスコ

飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。
ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。
ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。
ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。
振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。

仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100gアズワン品番65-3881-87危険物の類別非危険物内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176966EA115MH-181
オープン
880
968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする